Haknycklar med tapp 95/100 mm

Art-nr: 628500 95/100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
135 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 1810A
tillverkarens beteckning DIN 1810B
för mutterytter-⌀ 95 mm - 100 mm
totallängd 280 mm
tapp-⌀ 8 mm
Produktslag Haknycklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628500 95/100
EAN/GTIN 4020772054991
Tillverkarens nummer 54999

Benämning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant,härdade och anlöpta brunerade.
Haknyckel med tapp enligt DIN 1810 B.

Användningsdata:

För hålmutter DIN 1816.
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
    för mutterytter-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen