Haknycklar med hake 68/75 mm

Art-nr: 628400 68/75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
134 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 1810A
tillverkarens beteckning DIN 1810A
för mutterytter-⌀ 68 mm - 75 mm
totallängd 240 mm
Produktslag Haknycklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628400 68/75
EAN/GTIN 4020772054670
Tillverkarens nummer 54676

Benämning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant,härdade och anlöpta brunerade.
Haknyckel med hake enligt DIN 1810 A.

Användningsdata:

För spårmutter DIN 1804 och rullagerspårmutter DIN 981.

Anmärkning:

Storlek 135/145; 260/270Tjockleken avviker från DIN.
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
    för mutterytter-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen