• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skjutbar hållare för insexnycklar, Typ: HALTER

Art-nr.: 627862 HALTER
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
26 968 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

antal förvaringsplatser 9
monterbara vinkelskruvmejselstorlekar 9 mm
Utförande kompakt skjutbar hållare
Material Plast
Storleksmärkning för fästhål Ja
Produktslag Hållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 627862 HALTER
EAN/GTIN 4045197982179
Tillverkarens nummer 627862 HALTER
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

För fastsättning av 9 st sexkantvinkelskruvdragare i storlekarna 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

Passar till:

Sexkantvinkelskruvdragarsatser nr 627131 (t.o.m. katalog 48) och 627129 (t.o.m. katalog 49).