Insex-elektronikskruvmejsel 2 mm

Art-nr: 627490 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
172 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 2 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 173 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Vridbar kåpa Ja
Klotformat huvud Nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627490 2
EAN/GTIN 7610733268405
Tillverkarens nummer 8123.2-80

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med lättgående vridbar kappa (fixering av pekfingertoppen medger arbete med stor precision). Optimalt utformad snabbdragningszon för snabb och effektiv dragning, och med kraftzon för överföring av större vridmoment.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Klingor med högsta möjliga måttnoggrannhet. Förnicklad och förkromad yta.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen