Insexnyckel, lång förnicklad 4 mm

Art-nr: 627323 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
533 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 4 mm
Material Kromvanadinstål
skänkellängd 144×29 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förnicklad
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627323 4
EAN/GTIN 4062406377151

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), förnicklad yta.

Anmärkning:

HOLEX vinkelskruvdragare, även i tumdimensioner, finns hos vår eShop (nr 627328).
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen