Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkula förkromad 2,5 mm

Art-nr: 626087 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 2,5 mm
Material Kromvanadinstål
Drivprofil Sexkantnyckel
Hållarfunktion Fjärdrande hållarkula från strl. 3
Yta förkromad
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 626087 2,5
EAN/GTIN 4045197954817

Benämning

Utförande:

Den fjädrande hållarkulan av högvärdigt stål håller fast skruven mycket säkert i alla lägen. Denna hållarfunktion gör nyckeln till ett idealiskt verktyg då skruvar ska föras in och skruvas fast i vågräta hål, i hål som går snett uppåt eller nedåt eller i djupt belägna hål.

Material:

Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), förkromad yta.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen