• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Insexnyckel förkromad, sexkant: 0,7mm

Art-nr.: 626030 0,7
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
507 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 0,7 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 36×8 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta brunerad
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 626030 0,7
EAN/GTIN 7610733201648
Tillverkarens nummer 210.0,71

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft, optimerade skänkellängder. PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Förnicklad och förkromad yta (storlek 0,7 och 0,9 brunerade).