Skruvmejslar för Torx® ESD TX8

Art-nr: 625420 TX8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SwissGrip ESD
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
klinglängd 60 mm
totallängd 140 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material klinga PB Swiss Tools-specialstål
Yta förkromad
Spets svart, härdat
Vridbar kåpa Nej
Klotformat huvud Nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625420 TX8
EAN/GTIN 7610733255986
Tillverkarens nummer 8400.8-60 ESD

Benämning

Utförande:

Swiss Grip-krafthandtag med handvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Också med våta eller oljiga händer kan stora vridmoment överföras. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen