{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| nyckelvidd | 5,5 mm | |
| totallängd | 190 mm | |
| klinglängd | 90 mm | |
| Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
| Formhandtag | ergonomisk, rak | |
| Material klinga | kromvanadin-specialstål | |
| Material handtag | Haptoprene® | |
| Yta klinga | förnicklad och förkromad | |
| Klinga och handtag kan lossas | Nej | |
| med förlängningsklinga/förlängningsklingor | Nej | |
| Produktslag | hylsnyckel |
| Artikelnummer | 622150 5,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197721532 | |
| Tillverkarens nummer | 622150 5,5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |