Ringnyckel, hög bockning 6X7 mm

Art-nr: 615000 6X7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
158 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 6 mm
Nyckelvidd 2 7 mm
nyckellängd L 165 mm
maximal ring-⌀ D1 max 11 mm
maximal ring-⌀ D2 max 12 mm
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 615000 6X7
EAN/GTIN 4018754020782
Tillverkarens nummer 41040607

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med AS-Drive profil.

Fördel:

AS-Drive profil:
  • Skruvar grips i flankerna.
  • Skruvarna skonas.
  • Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.
  • Säkert grepp och högre kraftöverföring.

Norm:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen