Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel 10 mm

Art-nr: 614853 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
79 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckellängd L 158 mm
Käftbredd b 21,7 mm
Käfthöjd h1 5,7 mm
Ringhöjd h2 8,4 mm
ring-⌀ D 21 mm
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad
Ändanslag på käftsidan Nej
Hållarfunktion på käftsidan Nej
med svängbar nos Nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar Ja
Produktslag Skruvnycklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614853 10
EAN/GTIN 4018754239153
Tillverkarens nummer 41171010

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Den integrerade spärren med 72 tänder ger en arbetsvinkel på endast 5° – för effektivt arbete även i trånga utrymmen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen