Skiftnyckel / ringspärrnyckel kort utförande 15 mm

Art-nr: 614816 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
65 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 15 mm
nyckellängd L 118 mm
Käftbredd b 33,4 mm
Käfthöjd h1 6,9 mm
Ringhöjd h2 10 mm
ring-⌀ D 28,9 mm
Ringläge 0 grad
Antal tänder 72
Omtagsvinkel 5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614816 15
EAN/GTIN 4045197198976

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen