Ringskiftnyckel tum 9/16 tum

Art-nr: 613970 9/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 827 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 9/16 tum
nyckellängd L 181 mm
maximal käfthöjd h1 6,5 mm
maximal ringhöjd h2 max 12 mm
Ringläge 15 grad
Yta förkromad
Nyckelvidder tum
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 613970 9/16
EAN/GTIN 4045197550088

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen