{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nyckelvidd 1 | 1/2 tum | |
Nyckelvidd 2 | 9/16 tum | |
nyckellängd L | 190 mm | |
maximal käftbredd b1 | 30 mm | |
maximal käftbredd b2 | 32 mm | |
maximal käfthöjd h | 5,3 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | tum | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610120 8 | |
EAN/GTIN | 4018754019762 | |
Tillverkarens nummer | 40433234 |