Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) SC46

Art-nr: 596100 SC46
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Slipmetod: Bänkslipmaskin
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Form: 1

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Bänkslipmaskin
Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 46
finhetsgrad medel
Specifikation Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad H
Reducerring inner-⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Form 1
Skiv-⌀ D 125 mm
Skivbredd D 20 mm
Hål-⌀ H 32 mm
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slipbockskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 596100 SC46
EAN/GTIN 9003172028163
Tillverkarens nummer 34287482

Användningstabell

Alu Mg
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Högklassiga skivor med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. Universalslipskivor för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

Användningsdata:

För aluminium och NE-metaller.

Specifikation:

Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad H

Leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

Anmärkning:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.