• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Precisionsslipskiva för utvändig rundslipning D×T×H (mm), 400×30×127, Typ: A80

Art-nr.: 594588 A80
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmetod: Utvändig rundslipning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Utvändig rundslipning
Slipmedel Sinterkorund
Slipmedlets beteckning A
Specifikation SD83A80II7PVK8F
Form 1
Skiv-⌀ D 400 mm
Skivbredd D 30 mm
Hål-⌀ H 127 mm
Produktslag Slipskiva för utvändig rundslipning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 594588 A80
EAN/GTIN 9003176559182
Tillverkarens nummer 655918
Tillverkare/ansvarig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Användningstabell

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Högeffektiva slipskivor med keramisk bindning för utvändig rundslipning. Slipskivestruktur med optimalt avstämda mängder av kornmaterial och bindemedel. Bindemedlets hållfasthet och tillverkningsprocessen kännetecknas av:
  • Hög avverkningseffekt och kortare sliptider i kombination med mindre förslitning.
  • Låg termisk belastning, kall slipning.
  • Mindre stilleståndstid tack vare långa skärpcykler.

Sinterkorund för längre utslitningstid och högre slipeffekt. Speciellt lämplig för höglegerat stål/snabbstål.

Användningsdata:

  • För alla typer av utvändig rundslipning (längsgående slipning, rak / sned insticksslipning).
  • För form-, verktygs- och maskintillverkning − passar alla vanliga slipmaskiner (t.ex. Kellenberger, Studer, Schaudt och Tschudin)
  • kylning med emulsion krävs, för långspånande material är effektiv kylsmörjning absolut nödvändig

Specifikation:

SD83A80II7PVK8F

Anmärkning:

Lämplig också för planslipning.