Hålsåg bimetall Power Change Plus 76 mm

Art-nr: 589790 76
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Tänder per tum: 4-5

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Change Plus
Tänder per tum 4-5
diameter 76 mm
lämplig för Stål; Aluminium; Rostfritt; Trä
Maximalt sågdjup 44 mm
rekommenderat varvtal stål 115 min-1
rekommenderat varvtal INOX 55 min-1
rekommenderat varvtal aluminium 170 min-1
Produktslag Hålsåg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 589790 76
EAN/GTIN 3165140950008
Tillverkarens nummer 2608594231

Benämning

Utförande:

HSS-bimetall hålsåg med extrem motståndskraft och lång användningstid. Progressiv tandning för snabb skärning och idealiskt spånutkast. Power Change Plus-systemet möjliggör ett snabbt byte av hålsågen utan verktyg. Maximalt skärdjup för alla storlekar 44 mm.

Användningsdata:

På stationära och handstyrda maskiner. Lämpar sig för alla material, t.ex. stål, aluminium, rostfritt stål och trä.

Rekommendation:

Skärkvaliteten är beroende av rätt varvtal och temperatur. Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger användningstiden och möjliggör högre arbetstempo.
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
    diameter (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen