Cirkulärborstar med axeltapp kiselkarbid (SIC) 320

Art-nr: 575052 320
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
147 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 50 mm
Kornstorlek 320
finhetsgrad fin
Borsttjocklek 0,3 mm
Borstbredd L1 13 mm
Borstlängd H1 13 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Slipmedel med kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
rekommenderat varvtal 2 400 min-1 - 2 800 min-1
maximalt varvtal: 4 500 min-1
matning 800 mm/min - 3 000 mm/min
Tillsättning 0,3 (fin) –1,0 (grov) mm
Maskin CNC-fleroperationsmaskiner; robotanvändning
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 575052 320
EAN/GTIN 4045197977762

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Cirkulärborstar med mycket tät slipborst (full borst) fastgjuten i plastryggen. Hög formstabilitet tack vare borst som stöttar från flera sidor. Mycket lång utslitningstid. Nylonborstar med mycket hög kiselkarbidkornandel för universell användning.
6 mm skaft, fastgjutet.

Fördel:

  • Efterbearbetning av arbetsstycke direkt efter bearbetningsprocessen.
  • Reproducerbara resultat med kontinuerligt frigjorda slipkorn.
  • Processäkerhet tack vare hög formstabilitet och -noggrannhet.
  • Snabb och säker montering utan ytterligare tillbehör.
  • Mycket hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

CNC-fleroperationsmaskiner och vid robotanvändning, rekommenderas vid våtslipning med kylsmörjmedel. För bearbetning av sido- och innerytor: exakt avgradning (t.ex. gängor), kantrundning, finbearbetning efter fräsning, ytfinish.

Anmärkning:

Speciella utföranden på begäran.