Tvättborste plasthuv Rostfri tråd 0,30 mm 50 mm

Art-nr: 574765 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 50 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Borsttjocklek 0,3 mm
Borstlängd H1 28 mm
maximalt varvtal: 10 500 min-1
Produktslag Ändborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574765 50
EAN/GTIN 4067263935025

Benämning

Utförande:

Tvättborstar med skaft-⌀ 6 mm.
För bearbetning av rostfritt stål. Plasthuv fungerar som påkörningsskydd och förhindrar korrosion genom främmande material.

Användningsdata:

I sågskärpningsmaskiner, böjliga axlar eller på stationära maskiner. För rengöring och avgradning av små till medelstora ytor.