Tubrensare mikroabrasiv (A) kornstorlek 600 11,5 mm

Art-nr: 574470 11,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
223 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 11,5 mm
Skaftdiameter Ds 3,7 mm
Arbetslängd L3 25 mm
Produktslag Tubrensare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574470 11,5
EAN/GTIN 4017359172278
Tillverkarens nummer 541085

Benämning

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Fina aluminiumoxid-borst (A) i kornstorlek 600, borst-⌀ 0,30 mm, totallängd 125 mm, borstlängd 25 mm.

Användningsdata:

Slipnylonborstar arbetar både vid borstens spets och vid dess sidoytor. En ständig frisättning av nytt slipmaterial garanterar likformig slipverkan. För gradning av (tvärgående) hål och O-ringspår samt för rengöring och polering av munstycken och mindre hydraulikhål.
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
    Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen