Rundborste med skaft Mässingtråd 0,20 mm 70X10 mm

Art-nr: 574350 70X10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
223 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Mässingtråd
Borst-⌀ D1 70 mm
Borsttjocklek 0,2 mm
Borstbredd L1 8 mm
Borstlängd H1 19 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574350 70X10
EAN/GTIN 4017359082805
Tillverkarens nummer 417542

Benämning

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, tapp-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
För anspråksfulla avgradnings- och borstarbeten på NE-metaller.