{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 50 mm | |
Borsttjocklek | 0,2 mm | |
Borstbredd L1 | 10 mm | |
Borstlängd H1 | 12 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 574250 50X10 | |
EAN/GTIN | 4017359043875 | |
Tillverkarens nummer | 415342 |