Enradig cirkulärborste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 320 250X16 mm

Art-nr: 570322 250X16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel med kiselkarbid (SiC)
Borstmaterial mikroabrasiv, slipnylon
Slipmedlets beteckning SiC
Borst-⌀ D1 250 mm
Borstbredd 16 mm
Håldiameter d1 16 mm
hål-⌀ uppborrningsbar till 100 mm
Borsttjocklek 0,6 mm
Borstlängd H1 57 mm
maximalt varvtal: 6 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 570322 250X16
EAN/GTIN 4017359163856
Tillverkarens nummer 370871

Benämning

Utförande:

Enkelradiga borstar med vågigt borstmaterial.

Användningsdata:

För uppruggning, rengöring, borttagning av rost och glödskal med mera. Enradiga borstar kan monteras bredvid varandra för att skapa valsar med variabel bredd. För individuell användning på slipmaskiner.