Slippapper med kardborre ABRANET® 320

Art-nr: 567845 320
(SEK 896,89 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 50 st.
  • Beställningssteg: 50 st.
på begäran
I lager
185 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ABRANET®
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 320
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slippapper bredd 81 mm
Slippapper längd 133 mm
Produktslag Slippapper med kardborrband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567845 320
EAN/GTIN 6416868510393
Tillverkarens nummer 5417805032

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipskivor med kardborrband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med nätartad struktur och tusentals hål.

Fördel:

  • dammfri slipning: mycket liten arbetsplats- och miljöbelastning.
  • rondellen sätts inte igen (du slipper ytdefekter och dammknölar)
  • Garanterat bättre ytkvalitet och mindre slipmedelsförbrukning.
  • Hög effektivitet − mångdubbelt bättre avverkning beroende på ytan.

Användningsdata:

ABRANET®-kardborrband för användning på planslipar eller för manuell användning med handslipklots nr 567856.
Slipning av lack, spackel, primer, (fiberarmerad) plast, icke järnmetall- och aluminiumlegeringar, möbelkomponenter.
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen