• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Slipnylonrondell med kardborr, ⌀ 115 mm, Motsvarande kornstorlek: 100

Art-nr.: 566940 100
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    43,74 SEK / 1 st.
  • Från 20st.
    36,34 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
4 849 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Motsvarande kornstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100
finhetsgrad grov
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 115 mm
Utförande En coarse
Färg brun
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slipduk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 566940 100
EAN/GTIN 4045197566157
Tillverkarens nummer 566940 100
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipnylonrondell med kardborr med perforerat vävunderlag för säker vidhäftning. Med demonterbar centreringskärna för exakt placering och montering av skivan på stödtallriken (ca 50 % lägre vibrationsnivå med kardborrsliptallrik nr 566965 ).

Användningsdata:

På vinkelslipar med kardborrtallrik nr 566960 resp. 566965 (för sliprondeller med centreringsfunktion).
För finish, mattpolering, övergångar med tydligt reducerat råhetsdjup, samt för lätt rengöring (t.ex. borttagning av anlöpning) och gradning.

Anmärkning:

Slippappersrondeller för förslipning, se nr 567705 och framåt.