Fiberrondell XF 870 (CER) 80

Art-nr: 566660 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    35,83  SEK / st.
  • Från 50st.
    29,95  SEK / st.
på begäran
I lager
153 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie XF870
Slipmedel Keramikkorn med kylande, slipande beläggning (TOP SIZE)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 80
slipmedelsunderlag Fiberskiva
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 180 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 8 488 min-1
Produktslag Fiberskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566660 80
EAN/GTIN 4018875312773
Tillverkarens nummer 731277

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22 mm och korsspår.
VSM XF 870 fiberskiva med mycket hög och ytterst aggressiv slipkapacitet, utomordentlig användningstid. Sval slipning. Mycket lämplig för alla stålkvaliteter, högvarmhållfasta nickellegeringar och CrNi-stål.
Korntyp: Keramikkorn med kylande slipaktiv beläggning (TOP SIZE).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar