Fiberrondell, normalkorund (A) 24

Art-nr: 566610 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    15,90  SEK / st.
  • Från 50st.
    13,21  SEK / st.
på begäran
I lager
598 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 24
slipmedelsunderlag Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 180 mm
fäste Roloc™ snabbytessystem
hål-⌀ 22,23 mm
passar till snabbytessystem Roloc™
optimerad för material Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 8 488 min-1
Produktslag Fiberskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566610 24
EAN/GTIN 4045197292032

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22,23 mm och korsspår.
HOLEX universalfiberrondeller för slipning av alla metaller. Korntyp: Normalkorund (A).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650 / 566670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar