{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Actirox | |
| Slipmedel | Keramikblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE) | |
| Slipmedlets beteckning | Keramik | |
| Kornstorlek | 36 | |
| slipmedelsunderlag | Vulkanfiber | |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
| skiv-⌀ | 125 mm | |
| hål-⌀ | 22,23 mm | |
| optimerad för material | Aluminium; INOX | |
| maximal periferihastighet | 80 m/s | |
| Produktslag | Fiberskiva |
| Artikelnummer | 566443 36 | |
| EAN/GTIN | 4018875091586 | |
| Tillverkarens nummer | 709158 | |
| Tillverkare/ansvarig person | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |