Lamellslipskiva för aluminium, POLIFAN-CURVE (A) 115X16 mm

Art-nr: 566327 115X16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    194,69  SEK / st.
  • Från 10st.
    162,20  SEK / st.
på begäran
I lager
53 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: radiellt
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Aluminium; järnfria metaller

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning radiellt
skiv-⌀ 115 mm
bredd vid kanten 14 mm
skivbredd 16 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för kälsvetsradier > 8 mm
optimerad för material Aluminium; järnfria metaller
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566327 115X16
EAN/GTIN 4007220851968
Tillverkarens nummer 4007220851968

Användningstabell

Alu Mg
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Lamellrondell för bearbetning av kälsvetsar med högt ställda krav. Den radiella formen med speciellt lamellarrangemang gör att slipmaterialet utnyttjas optimalt i radien. Hög avverkningseffekt, lång utslitningstid och god formstabilitet.
SGP CURVE-ALU (A) kornstorlek 40 för aluminium och ickejärnmetaller utan igensättning eller oönskade rester.

Användningsdata:

Exakt slipning av kälsvetsar, fasning och gradning.
brett utförande (L) för kälsvetsar > 8 mm.