Lamellrondell SLTflex (ZA), fäste M14 60

Art-nr: 566310 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    153,56  SEK / st.
  • Från 10st.
    127,99  SEK / st.
på begäran
I lager
140 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Järn-, svavel och klorandel: <0,1
  • Formbeskrivning: snedställd med lamellutstick
  • Gänga: M14
  • optimerad för material: Stål

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SLTflex
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 60
Järn-, svavel och klorandel <0,1 %
Formbeskrivning snedställd med lamellutstick
skiv-⌀ 125 mm
Gänga M14
optimerad för material Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566310 60
EAN/GTIN 4027497330447
Tillverkarens nummer A272712506018

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

De bågformade lamellerna (patenterade) är radiellt förbundna med den höghållfasta kärnan av glasfiberarmerad plast. Tack vare den rygglösa konstruktionen uppnås extremt stort lamellutstick. Mycket hög beläggningstäthet. M14-gängfäste, ingen hylsmutter krävs.
Zirkoniumoxid (ZA) med slipande bindning för universell användning.

Användningsdata:

För bearbetning av svåråtkomliga ställen, konturslipning och slipning av kälsvetsar. Långt lamellutstick ger mjuk slipning.