{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SILVER | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
skivbredd | 1 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 3 mm - 5 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563325 115 | |
EAN/GTIN | 5902658109317 | |
Tillverkarens nummer | 7100139227 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kapskiva Silver 115 mm
på begäran
I lager
169 styck i lager
Från
1
st
33,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
27,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 619 styck i lager
Från
1
st
52,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
43,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Maskin | Vinkelslipmaskiner | Vinkelslipmaskiner |
hål-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 | < 0,1 |
Formbeskrivning | rak | rak |
för materialtjocklek | 3 ;5 | 3 ;5 |
maximal periferihastighet | 80 | 80 |
skiv-⌀ | 115 | 115 |