{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Kornstorlek | 24 | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 178 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad | |
optimerad för material | INOX; Stål; Gjutgods; INOX | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 8 500 min-1 | |
Produktslag | Skrubbslipskiva |
Artikelnummer | 560930 24 | |
EAN/GTIN | 9003170570060 | |
Tillverkarens nummer | 57006 |