Brynfil – ädelkorund 100X13F

Art-nr: 558525 100X13F
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    80,06  SEK / st.
  • Från 10st.
    66,79  SEK / st.
på begäran
I lager
310 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 320
finhetsgrad fin
Form fyrkant
Bredd 13 mm
Längd 100 mm
Färg orange
Produktslag Brynfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558525 100X13F
EAN/GTIN 9003172581323
Tillverkarens nummer 258132

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.
För stål (härdat) och legeringar med förhöjd draghållfasthet. Materialets seghet ger kanthållfasthet och hög skärkraft.

Anmärkning:

Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.
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
    längd × bredd (mm) finhetsgrad Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen