Slipband Cubitron™II 947A 60

Art-nr: 558432 60
(SEK 42,26 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 25 st.
  • Beställningssteg: 25 st.
på begäran
I lager
266 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Cubitron™II 947A
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 60
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 12 mm
Slipbandets längd 520 mm
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558432 60
EAN/GTIN 4054596020887

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Cubitron™ II slipband 947A med precisionsformade keramikkorn och aluminiumoxid på lätt X-vävunderlag. Flexibelt slipband för krävande sliparbeten på manuella maskiner och långbandslipmaskiner. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.
X-väv (flexibel) för manuella maskiner och långbandslipmaskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.