Slipband keramikkorn XK870X 40

Art-nr: 558409 40
(SEK 77,18 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    154,37  SEK / st.
    (SEK 77,18 / 1 Metre)
  • Från 10st.
    128,68  SEK / st.
    (SEK 64,34 / 1 Metre)
på begäran
I lager
52 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie XK870X
Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 40
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 50 mm
Slipbandets längd 2 000 mm
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558409 40
EAN/GTIN 4018875348017
Tillverkarens nummer 734801

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipband XK870 med självskärpande keramikkorn (CER) för högsta slipeffekt och lång utslitningstid. Det slipaktiva extra skiktet (TOP Size) ger kall slipning och höjer därmed bearbetningsprestandan.
X-väv (robust) för sliparbeten med stationära slipmaskiner med hög presskraft.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.