Slipband keramikkorn XK870T 80

Art-nr: 558407 80
(SEK 62,14 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    20,51  SEK / st.
    (SEK 62,14 / 1 Metre)
  • Från 100st.
    17,16  SEK / st.
    (SEK 52,01 / 1 Metre)
på begäran
I lager
1 316 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie XK870T
Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 80
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 10 mm
Slipbandets längd 330 mm
Produktslag Slipband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558407 80
EAN/GTIN 4018875116203
Tillverkarens nummer 711620

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipband XK870 med självskärpande keramikkorn (CER) för högsta slipeffekt och lång utslitningstid. Det slipaktiva extra skiktet (TOP Size) ger kall slipning och höjer därmed bearbetningsprestandan.
T-väv (robust-flexibel) för användning med manuella maskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.