{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Hårdhetsgrad | hårt | |
finhetsgrad | extra grov | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 100 mm | |
Tjocklek | 15 mm | |
hål-⌀ | 13 mm | |
rekommenderat varvtal | 6 000 min-1 | |
Produktslag | grovrengöringsslipnylon |
Artikelnummer | 555938 100 | |
EAN/GTIN | 53134375455119 | |
Tillverkarens nummer | 7100182633 |