Lamellslipstift Nylonduk/slipduk 40X20 mm

Art-nr: 554930 40X20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    76,32  SEK / st.
  • Från 10st.
    63,62  SEK / st.
på begäran
I lager
238 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 280 / 240
finhetsgrad fin
Huvud-⌀ 40 mm
huvudbredd 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 7 500 min-1
maximalt varvtal: 14 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554930 40X20
EAN/GTIN 4045197803771

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. I kombination med slipduk blir slipeffekten hos slipnylonen större. Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.
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
    Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen