Lamellslipstift (A) 30X5 mm

Art-nr: 554500 30X5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    37,21  SEK / st.
  • Från 10st.
    31,10  SEK / st.
på begäran
I lager
116 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 240
Huvud-⌀ 30 mm
huvudbredd 5 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 16 000 min-1
maximalt varvtal: 25 400 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554500 30X5
EAN/GTIN 4045197803504

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Slipdukslameller belagda med normalkorund (A).

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.
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
    Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen