Lamell-slipstift för rostfritt stål 50X20 mm

Art-nr: 554410 50X20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    72,12  SEK / st.
  • Från 10st.
    60,02  SEK / st.
på begäran
I lager
137 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 150
Huvud-⌀ 50 mm
huvudbredd 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 9 000 min-1
maximalt varvtal: 15 300 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554410 50X20
EAN/GTIN 4045197803580

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Slipdukslameller belagda med normalkorund (A). Med slipande bindning för rostfritt.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.