Lamellslipstift (A) 15X15 mm

Art-nr: 554300 15X15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    41,01  SEK / st.
  • Från 10st.
    34,21  SEK / st.
på begäran
I lager
1 096 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 120
Huvud-⌀ 15 mm
huvudbredd 15 mm
Skaft-⌀ 3 mm
rekommenderat varvtal 24 000 min-1
maximalt varvtal: 35 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554300 15X15
EAN/GTIN 4045197803320

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Slipdukslameller belagda med normalkorund (A).

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.
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
    Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen