Lamell-slipstift för rostfritt stål 40X15 mm

Art-nr: 554110 40X15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    56,93  SEK / st.
  • Från 10st.
    47,46  SEK / st.
på begäran
I lager
381 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 60
Huvud-⌀ 40 mm
huvudbredd 15 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 12 000 min-1
maximalt varvtal: 19 100 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554110 40X15
EAN/GTIN 4045197235534

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Slipdukslameller belagda med normalkorund (A). Med slipande bindning för rostfritt.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.