• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Slipnylonrondell, finish SC-DR, ⌀ 25,4 mm, Motsvarande kornstorlek: 100

Art-nr.: 554044 100
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    15,88 SEK / 1 st.
  • Från 50st.
    13,25 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
2 224 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Motsvarande kornstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Slipnylon
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100
finhetsgrad grov
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 25,4 mm
Utförande A crs
maximalt varvtal: 25 000 min-1
Produktslag Slipduk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 554044 100
EAN/GTIN 30048011153934
Tillverkarens nummer 7000000704
Tillverkare/ansvarig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Universell och effektiv slipnylon.

Användningsdata:

För rengöring, avfettning, mattpolering av metallytor.
För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.