Slippapper med kardborrfäste (A) set, 100 delar 600

Art-nr: 553963 600
Ange pris 100 st. (SEK 3,69 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 600
skiv-⌀ 32 mm
fäste Kardborr
Produktslag Slippappersrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553963 600
EAN/GTIN 4027497149087
Tillverkarens nummer A3300030600

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Baksidan av skivorna är täckt med velour och är självhäftande i kombination med gummisliprondell med kardborrband nr 553995. För snabbt skivbyte.

Användningsdata:

På mikroslipsystem. Maximal arbetshastighet, se gummisliprondell kardborre nr 553995.
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen