Slipskiva (A) 60

Art-nr: 553950 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    14,17  SEK / st.
  • Från 100st.
    11,75  SEK / st.
på begäran
I lager
28 189 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 60
skiv-⌀ 50,8 mm
maximalt varvtal: 25 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553950 60
EAN/GTIN 4045197331090

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Optimal förbindelse mellan stödtallrik och slipskiva med snabbytessystem (invändig gänga). Snabbt och enkelt byte av slippapper för hand, även efter krävande användning.
Normalkorund (A) för universell användning.
Slippapperets helt centrerade placering ger vibrationsfri gång.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer inom verktygs-, form- och modelltillverkning, liksom vid maskin-, apparat- och tanktillverkning. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Ytterligare mått och kornstorlekar levereras vid begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar