Slipdukshylsa (Specialkorund) 1626C

Art-nr: 553053 1626C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    12,25  SEK / st.
  • Från 100st.
    10,21  SEK / st.
på begäran
I lager
917 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: C

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 150
Form C
slipdukshylsans ⌀ 16 mm
slipdukshylsans längd 26 mm
rekommenderat varvtal 12 000 min-1
Produktslag Slipdukshylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553053 1626C
EAN/GTIN 4062406123772

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Hög aggressivitet och snabb avverkning genom optimerad kornbindning.
Specialkorund (A) med täckbindning för universell tillämpning inom verktygs- och formtillverkning.

Användningsdata:

De fogfritt formade slipdukshylsorna skjuts på gummistommen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

Anmärkning:

Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.
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
    Slipdukshylsans ⌀, -längd, form Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen