{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | CaraFin | |
| Slipmedel | Diamant | |
| Slipmedlets beteckning | D | |
| finhetsgrad | Förpolering | |
| Huvud-⌀ | 16 mm | |
| huvudlängd | 10 mm | |
| Skaft-⌀ | 6 mm | |
| rekommenderad periferihastighet: | 1 m/s - 2 m/s | |
| Produktslag | Polerstift |
| Artikelnummer | 551944 ZY1610 | |
| EAN/GTIN | 4069515040433 | |
| Tillverkarens nummer | 551944 ZY1610 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |