Roterande fil GARANT Master Alu − mycket grov (NE/aluminium) L1020

Art-nr: 547600 L1020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
168 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GARANT Master Alu
Tandningsfinhetsgrad mkt grov
Skärmaterial HM DLC
Form L1020
Formbeskrivning Rund kon
Huvud-⌀ 10 mm
huvudlängd 20 mm
totallängd 60 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 547600 L1020
EAN/GTIN 4067263736578

Användningstabell

Alu Mg
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 

Benämning

Utförande:

GARANT-‐frässtift tillverkas av hårdmetall med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskiner. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.
Den innovativa kuggeometrin möjliggör mycket gör spånavskiljningsprestanda vid samtidigt lugn gång och god styrförmåga. Ingen spånvidhäftning och utmärkta ytresultat. Skaftdiameter 6mm. Lämplig för användning vid grovbearbetning och finbearbetning. Med högkapacitetsbeläggning för lång användningstid, mindre värmetillförsel och mindre spånvidhäftning.
  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Högkapacitetsbeläggning som ger låg värmebelastning, längre användningstid, förbättrad spånavgång.
  • Modern, substrat- optimerat för alumiuniummaterial.
  • Extrema användningstider.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av hårda och mjuka aluminiumlegeringar, plast, brons och icke-järnmetaller. Lämplig för både manuella och industriella robotar. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen