Roterande fil Filtandning INOX − grov F1225

Art-nr: 547200 F1225
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

förkortning tandning INOX
Tandningsfinhetsgrad grov
Skärmaterial VHM
Form F1225
Formbeskrivning Rundbåge
Huvud-⌀ 12 mm
huvudlängd 25 mm
totallängd 65 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 547200 F1225
EAN/GTIN 4007220900567
Tillverkarens nummer 4007220900567

Användningstabell

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Benämning

Utförande:

Den innovative tandgeometrin möjliggör mycket höga bearbetningsprestanda i kombination med lugn gång och god styrförmåga. Enastående spånbildning och ytresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av austenitiska, rostfria och syrafasta stålkvaliteter, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen