Roterande minifil Z5 − fin G0313

Art-nr: 546800 G0313
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 002 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning Z5
förkortning tandning Z5
Tandningsfinhetsgrad fin
Skärmaterial VHM
Form G0313
Formbeskrivning Spetsbåge
Huvud-⌀ 3 mm
huvudlängd 13 mm
totallängd 40 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 546800 G0313
EAN/GTIN 4045197156600

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Benämning

Utförande:

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Roterande HM-minifil med skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen